Startseite

ABB SPA - ABB1SDA100153R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=100A XT2 4P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA100153R1 EKIP TOUCH MEASURING LSI IN=100A XT2 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 150 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8056221002073

Artikelnummer

ABB1SDA100153R1

Herstellernummer

1SDA100153R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

150 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1500 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 100A XT2 4P