Startseite

ABB SPA - ABB1SDA074923R1 XT2H 125 EKIP DIP LS/I IN=100A 3P F F UL

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA074923R1 XT2H 125 EKIP DIP LS/I IN=100A 3P F F UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsspannung - 240...600 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 100...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644789008

Artikelnummer

ABB1SDA074923R1

Herstellernummer

1SDA074923R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsspannung:

240...600 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2H 125 EKIP LS I IN 100A 3P F F UL CSA AUTOMATICO MAGNETOTERMICO