ABB SPA - ABB1SDA074731R1 XT1H 125 MCP IU=100 3P F F UL/CSA - 1SDA074731R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 347...600 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 300...1100 A
Verlustleistung - 6.6 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644787080
Artikelnummer
ABB1SDA074731R1
Herstellernummer
1SDA074731R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
347...600 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...1100 A
Verlustleistung:
6.6 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


