ABB SPA - ABB1SDA073910R1 E2.2 W FP IU=2000 4P HR HR - 1SDA073910R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 2000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644778439
Artikelnummer
ABB1SDA073910R1
Herstellernummer
1SDA073910R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
2000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


