Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073711R1 M E1.2 220-250 VAC/DC - 1SDA073711R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA073711R1 M  E1.2 220-250 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644776442

Artikelnummer

ABB1SDA073711R1

Herstellernummer

1SDA073711R1

Hersteller

ABB

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

COMANDO M E1.2 220-250 VAC DC A MOTORE PER INTERRUTTORI