Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068042R1 EKIP G DIP LS/I IN=250A XT4 3P - 1SDA068042R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068042R1 EKIP G DIP LS/I IN=250A XT4 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 250 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644019426

Artikelnummer

ABB1SDA068042R1

Herstellernummer

1SDA068042R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

250 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.EKIP G-LS I IN 250A XT4 3P