Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067506R1 EKIP M DIP I IN=160A XT4 3P - 1SDA067506R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067506R1 EKIP M DIP I IN=160A XT4 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 160 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1600 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644014025

Artikelnummer

ABB1SDA067506R1

Herstellernummer

1SDA067506R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

160 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1600 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore di apertura per interruttori ABB - serie/ modello ABB1SDA067506R1 - - SG.EL.EKIP I IN 160A XT4 3P