Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067336R1 SG.EL.EKIP I IN=63A XT2 4P - 1SDA067336R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067336R1 SG.EL.EKIP I IN=63A XT2 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 63 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644012335

Artikelnummer

ABB1SDA067336R1

Herstellernummer

1SDA067336R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

63 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

630 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP-I R 63 XT2. Ekip I In=63A XT2 4p