Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067294R1 SG.MA 100 IM=600...1400 XT2 3P - 1SDA067294R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067294R1 SG.MA 100 IM=600...1400 XT2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 600 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1400 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644011949

Artikelnummer

ABB1SDA067294R1

Herstellernummer

1SDA067294R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

600 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1400 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

MAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MA Iu 100 I3=600...1400 A XT2. MA 100 Im=600...1400 XT2 3p