Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067291R1 SG.MA 32 IM=192...448 XT2 3P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA067291R1 SG.MA 32 IM=192...448 XT2 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 192 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 448 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644011918

Artikelnummer

ABB1SDA067291R1

Herstellernummer

1SDA067291R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

192 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

448 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.MA 32 IM 192...448 XT2 3P