Startseite

ABB SPA - ABB1SDA065795R1 T8V 3200 PR332/P LSIG IN=3200A 3P F VR - 1SDA065795R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA065795R1 T8V 3200 PR332/P LSIG IN=3200A 3P F VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644687069

Artikelnummer

ABB1SDA065795R1

Herstellernummer

1SDA065795R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1280...3200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1920...32000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...38400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

117 W

INTERRUTTORE SERIE T8V 3200 PR332 P LSIG IN 3200A 3P F VR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie