Startseite

ABB SPA - ABB1SDA064302R1 RC223/3 T3 4P F - 1SDA064302R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...1 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644671716

Artikelnummer

ABB1SDA064302R1

Herstellernummer

1SDA064302R1

Hersteller

ABB

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...1 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Codice Ordine: 1SDA064302R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 223/3 TIPO -B- PER INTER. FISSO TETRAPOLARE T3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie