ABB SPA - ABB1SDA061852R1 T5S600 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=600 3P FF - 1SDA061852R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsspannung - 600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...5700 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...5700 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
912 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 402 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8015644643393
Artikelnummer
ABB1SDA061852R1
Herstellernummer
1SDA061852R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsspannung:
600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
240...600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...5700 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...5700 A
Verlustleistung:
37.1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


