ABB SPA - ABB1SDA061733R1 SG.EL.PR222DS/P-LSIG IN=600 T6 3P UL - 1SDA061733R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 900 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 7200 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644642617
Artikelnummer
ABB1SDA061733R1
Herstellernummer
1SDA061733R1
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
900 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
7200 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


