Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061727R1 TMA 600-3000..6000 T6 4P UL INN=100% - 1SDA061727R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061727R1 TMA 600-3000..6000 T6 4P UL INN=100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3000 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 6000 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644641955

Artikelnummer

ABB1SDA061727R1

Herstellernummer

1SDA061727R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3000 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

6000 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA061727R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMA R 600 I3=3000...6000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI T6 UL/CSA