Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060606R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN=1000 T6 1000 4P - 1SDA060606R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1500 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 9500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644631147

Artikelnummer

ABB1SDA060606R1

Herstellernummer

1SDA060606R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1500 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

9500 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA060606R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA PR222DS/PD-LSI R 1000 T6 1000