Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060602R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=1000 T6 1000 4P - 1SDA060602R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060602R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=1000 T6 1000 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1000 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 9500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644631109

Artikelnummer

ABB1SDA060602R1

Herstellernummer

1SDA060602R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1000 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

9500 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.PR221DS-LS I IN 1000 T6 1000 4P
ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie