ABB SPA - ABB1SDA060598R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=1000 T6 1000 3P - 1SDA060598R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1500 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 9500 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644631062
Artikelnummer
ABB1SDA060598R1
Herstellernummer
1SDA060598R1
Hersteller
ABB
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1500 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
9500 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


