ABB SPA - ABB1SDA060597R1 SG.EL.PR221DS-I IN=1000 T6 1000 3P - 1SDA060597R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1000 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V
Packung
1 ST
EAN
8015644631055
Artikelnummer
ABB1SDA060597R1
Herstellernummer
1SDA060597R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
1000 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...690 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
10000 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie