Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060472R1 SG.TMA 630-6300 T6 630 4P INN=100%IN - 1SDA060472R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060472R1 SG.TMA 630-6300 T6 630 4P INN=100%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3150 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 6300 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644629663

Artikelnummer

ABB1SDA060472R1

Herstellernummer

1SDA060472R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3150 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

6300 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA060472R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI T6 630