ABB SPA - ABB1SDA058542R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=300 T5 3P UL - 1SDA058542R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 450 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3600 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644608811
Artikelnummer
ABB1SDA058542R1
Herstellernummer
1SDA058542R1
Hersteller
ABB
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
450 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
3600 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


