ABB SPA - ABB1SDA057130R1 E6V 5000 PR121/P-LSIG IN=5000A 4P W MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 5000 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2000...5000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 5000...50000 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644584702
Artikelnummer
ABB1SDA057130R1
Herstellernummer
1SDA057130R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
5000 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2000...5000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
5000...50000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
7500...75000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


