Startseite

ABB SPA - ABB1SDA057127R1 E6V 5000 PR123/P-LSIG IN=5000A 3P W MP - 1SDA057127R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA057127R1 E6V 5000 PR123/P-LSIG IN=5000A 3P W MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 5000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2000...5000 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3000...50000 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Emax

EAN

8015644584672

Artikelnummer

ABB1SDA057127R1

Herstellernummer

1SDA057127R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

5000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2000...5000 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...50000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

7500...75000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E6V 5000 PR123 P-LSIG IN 5000A 3P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO