Startseite

ABB SPA - ABB1SDA057017R1 E6H 6300 PR121/P-LSI IN=6300A 4P F HR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA057017R1 E6H 6300 PR121/P-LSI IN=6300A 4P F HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2520...6300 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3780...63000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644583576

Artikelnummer

ABB1SDA057017R1

Herstellernummer

1SDA057017R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2520...6300 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

3780...63000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

9450...94500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E6H 6300 PR121 P-LSI IN 6300A 4P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO