ABB SPA - ABB1SDA057009R1 E6H 6300 PR121/P-LSI IN=6300A 3P F HR - 1SDA057009R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2520...6300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3780...63000 A
Packung
1 ST
Produktserien
Emax
EAN
8015644583491
Artikelnummer
ABB1SDA057009R1
Herstellernummer
1SDA057009R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
6300 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2520...6300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3780...63000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
9450...94500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X