ABB SPA - ABB1SDA056282R1 E3S 2500 PR121/P-LSIG IN=2500A 4P F HR - 1SDA056282R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2500 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 75 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1000...2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...25000 A
Packung
1 ST
EAN
8015644576226
Artikelnummer
ABB1SDA056282R1
Herstellernummer
1SDA056282R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
2500 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
75 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1000...2500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...25000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3750...37500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


