Startseite

ABB SPA - ABB1SDA056170R1 E3N 3200 PR121/P-LSIG IN=3200A 4P W MP - 1SDA056170R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA056170R1 E3N 3200 PR121/P-LSIG IN=3200A 4P W MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3200...32000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644575106

Artikelnummer

ABB1SDA056170R1

Herstellernummer

1SDA056170R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

65 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1280...3200 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

3200...32000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...48000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3N 3200 PR121 P-LSIG IN 3200A 4P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie