Startseite

ABB SPA - ABB1SDA055823R1 E2B 1600 PR123/P-LSIG IN=1600A 4P W MP - 1SDA055823R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA055823R1 E2B 1600 PR123/P-LSIG IN=1600A 4P W MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 960...16000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400...24000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Emax

EAN

8015644571634

Artikelnummer

ABB1SDA055823R1

Herstellernummer

1SDA055823R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

42 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

640...1600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...16000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...24000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA055823R1 - Emax - E2B 1600 PR123 P-LSIG IN 1600A 4P W MP