Startseite

ABB SPA - ABB1SDA055633R1 E1B 1250 PR121/P-LSI IN=1250A 3P F HR - 1SDA055633R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA055633R1 E1B 1250 PR121/P-LSI IN=1250A 3P F HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1250...12500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Emax

EAN

8015644569730

Artikelnummer

ABB1SDA055633R1

Herstellernummer

1SDA055633R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

42 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1250 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...12500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875...18750 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E1B 1250 PR121 P-LSI IN 1250A 3P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO