Startseite

ABB SPA - ABB1SDA055103R1 SG.TMG 500-2500 T5 630 4P INN=100%IN - 1SDA055103R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA055103R1 SG.TMG 500-2500 T5 630 4P INN=100%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1250 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tmax

EAN

8015644562472

Artikelnummer

ABB1SDA055103R1

Herstellernummer

1SDA055103R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1250 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.TMG 500-2500 T5 630 4P INN 100 IN