Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054953R1 MIR-P TIPO F (T5-T5) PIASTRE X INTER.MEC - 1SDA054953R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054953R1 MIR-P TIPO F (T5-T5) PIASTRE X INTER.MEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560928

Artikelnummer

ABB1SDA054953R1

Herstellernummer

1SDA054953R1

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Codice Ordine: 1SDA054953R1 - PIASTRE PER INTERBLOCCO MECCANICO TIPO -F- TRA DUE INTERRUTTORI T5/630 (P/W) + T5/630 (P/W)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie