Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054952R1 MIR-P tipo E (T5-T5) PIASTRE X INTER.MEC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054952R1 MIR-P tipo E (T5-T5) PIASTRE X INTER.MEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hilfskontakte anbaubar - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560911

Artikelnummer

ABB1SDA054952R1

Herstellernummer

1SDA054952R1

Hersteller

ABB

Hilfskontakte anbaubar:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

MIR-P TIPO E (T5-T5) PIASTRE X INTER.MEC