Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054733R1 SG.TMA 500-5000 T5 630 4P INN=100%IN - 1SDA054733R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 5000 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558475

Artikelnummer

ABB1SDA054733R1

Herstellernummer

1SDA054733R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

5000 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA054733R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI T5 630