Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054713R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN=320 MODB. T5 3P - 1SDA054713R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054713R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN=320 MODB. T5 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 480 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3840 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644558277

Artikelnummer

ABB1SDA054713R1

Herstellernummer

1SDA054713R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

480 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3840 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA054713R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/PD-LSIG R 320 MODBUS T5