Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054700R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=400 T5 4P - 1SDA054700R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054700R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=400 T5 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 400 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tmax

EAN

8015644558147

Artikelnummer

ABB1SDA054700R1

Herstellernummer

1SDA054700R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

400 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

4000 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.PR221DS-LS I IN 400 T5 4P