Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054695R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=320 T5 3P - 1SDA054695R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054695R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=320 T5 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 480 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3840 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558093

Artikelnummer

ABB1SDA054695R1

Herstellernummer

1SDA054695R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

480 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3840 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA054695R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/P-LSI R 320 T5