Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054642R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN=160 MODBUS T4 4P - 1SDA054642R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054642R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN=160 MODBUS T4 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 240 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1920 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Tmax

EAN

8015644557478

Artikelnummer

ABB1SDA054642R1

Herstellernummer

1SDA054642R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

240 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1920 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SG.EL.PR222DS PD-LSI IN 160 MODBUS T4 4P