ABB SPA - ABB1SDA054632R1 SG.EL.PR221DS-I IN=320 T4 320 4P - 1SDA054632R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 320 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3200 A
Packung
1 ST
Produktserien
Tmax
EAN
8015644557379
Artikelnummer
ABB1SDA054632R1
Herstellernummer
1SDA054632R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
320 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
3200 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein