ABB SPA - ABB1SDA054605R1 SG.EL.PR221DS-LS/I IN=250 T4 3P - 1SDA054605R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 250 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A
Packung
1 ST
Produktserien
Tmax
EAN
8015644557102
Artikelnummer
ABB1SDA054605R1
Herstellernummer
1SDA054605R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...690 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
250 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2500 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


