ABB SPA - ABB1SDA054493R1 T5L 630 TMA 500-5000 4P F F INN=100%IN - 1SDA054493R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...5000 A
Verlustleistung - 28.8 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
626 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644555900
Artikelnummer
ABB1SDA054493R1
Herstellernummer
1SDA054493R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350...500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...5000 A
Verlustleistung:
28.8 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


