Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054482R1 T5H 400 TMA 400-4000 4P F F INN=100%IN - 1SDA054482R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644555191

Artikelnummer

ABB1SDA054482R1

Herstellernummer

1SDA054482R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Verlustleistung:

19.5 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5H 400 TMA 400-4000 4P F F INN 100 IN AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie