Startseite
Neu

ABB SPA - ABB1SDA054479R1 T5S 400 TMA 320-3200 4P F F INN=100%IN - 1SDA054479R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054479R1 T5S 400 TMA 320-3200 4P F F INN=100%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 224...320 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...3200 A

  • Verlustleistung - 13.6 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644555160

Artikelnummer

ABB1SDA054479R1

Herstellernummer

1SDA054479R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

224...320 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...3200 A

Verlustleistung:

13.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA054479R1 - INTERRUTTORE TMAX T5S 400 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 320 I3=1600...3200 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI