Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054322R1 T5N 400 PR222DS/P-LSIG IN=320 3P F F - 1SDA054322R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 192...3200 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644552671

Artikelnummer

ABB1SDA054322R1

Herstellernummer

1SDA054322R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

128...320 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

192...3200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...3840 A

Verlustleistung:

10.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5N 400 PR222DS P-LSIG IN 320 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie