Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051410R1 RC222/3 PER T3 4P FISSO - 1SDA051410R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...10 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

166 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644518301

Artikelnummer

ABB1SDA051410R1

Herstellernummer

1SDA051410R1

Hersteller

ABB

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...10 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Codice Ordine: 1SDA051410R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 222/3 PER INTER. FISSO TETRAPOLARE T3