Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051405R1 RC221/2 HV PER T2 4P FISSO - 1SDA051405R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 85...690 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 85...690 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644518257

Artikelnummer

ABB1SDA051405R1

Herstellernummer

1SDA051405R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

85...690 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

85...690 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Codice Ordine: 1SDA051405R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 221/2 HV PER INTER. FISSO TETRAPOLARE T2