ABB SPA - ABB1SDA051404R1 RC222/2 HV PER T2 3P FISSO - 1SDA051404R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
166 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644518240
Artikelnummer
ABB1SDA051404R1
Herstellernummer
1SDA051404R1
Hersteller
ABB
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...10 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


