Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051400R1 RC222/1 PER T1 3P FISSO - 1SDA051400R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...10 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644518202

Artikelnummer

ABB1SDA051400R1

Herstellernummer

1SDA051400R1

Hersteller

ABB

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...10 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Codice Ordine: 1SDA051400R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 222/1 PER INTER. FISSO TRIPOLARE T1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie