Startseite

ABB SPA - ABB17718 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/150 S/C - 17718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126177183

Artikelnummer

ABB17718

Herstellernummer

17718

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Codice Ordine: 17718 - T PIANA CON RIDUZIONE ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 300/150 S/C