ABB SPA - ABB13175 QUADRETTO EMERG. ROSSO C/PANN. - 13175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
EAN
8000126131758
Artikelnummer
ABB13175
Herstellernummer
13175
Hersteller
ABB
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Innentiefe:
96 mm
DIN-Schiene:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
rot
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
220 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
140 mm