Startseite

ABB SPA - ABB13171 QUADRETTO EMERG.ROSSO 8M-IP65 - 13171

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126131710

Artikelnummer

ABB13171

Herstellernummer

13171

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

96 mm

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

rot

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

220 mm

Breite:

205 mm

Tiefe:

140 mm

Quadretto d'emergenza ad incasso serie Livornom IP65, colore rosso RAL3000, con guida DIN per 8 moduli. Dotati di flange per derivazioni facilitate. Dimensioni: 205x220x140 mm